Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201HF/18

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.502 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517284

Sonepar Artikelnummer

120797247

Hersteller Artikelnummer

201HF/18

Hersteller Typ

201HF/18

Hersteller Artikel Nr.:

201HF/18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.502 kg

kennzeichnungsträger HF soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st, GRAFOPLAST