Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=23 mm Ø=4÷7 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=23 mm Ø=4÷7 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203HF/23

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517437

Sonepar Artikelnummer

120797303

Hersteller Artikelnummer

203HF/23

Hersteller Typ

203HF/23

Hersteller Artikel Nr.:

203HF/23

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.420 kg

kennzeichnungsträger HF soft L=23 mm Ø=4÷7 500 st, GRAFOPLAST