Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=500 mm Ø=14÷22 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger HF soft L=500 mm Ø=14÷22 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206HF/MT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 2.276 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517666

Sonepar Artikelnummer

120797389

Hersteller Artikelnummer

206HF/MT

Hersteller Typ

206HF/MT

Hersteller Artikel Nr.:

206HF/MT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.276 kg

kennzeichnungsträger HF soft L=500 mm Ø=14÷22 40 st, GRAFOPLAST