Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=15 mm 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=15 mm 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130/15

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166522950

Sonepar Artikelnummer

120797184

Hersteller Artikelnummer

130/15

Hersteller Typ

130/15

Hersteller Artikel Nr.:

130/15

Ausführung:

sonstige

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.109 kg

kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=15 mm 500 st