Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=23 mm 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=23 mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130/23

  • Länge - 23 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166186008

Sonepar Artikelnummer

120797185

Hersteller Artikelnummer

130/23

Hersteller Typ

130/23

Hersteller Artikel Nr.:

130/23

Länge:

23 mm

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.109 kg

kennzeichnungsträger Kabelbindersingola L=23 mm 200 st, GRAFOPLAST