Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=20÷22 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=20÷22 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.146 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166144602

Sonepar Artikelnummer

120796793

Hersteller Artikelnummer

114/10

Hersteller Typ

114/10

Hersteller Artikel Nr.:

114/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.146 kg

kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=20÷22 100 st, GRAFOPLAST