Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=2÷4 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=2÷4 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102/10

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166136805

Sonepar Artikelnummer

120796649

Hersteller Artikelnummer

102/10

Hersteller Typ

102/10

Hersteller Artikel Nr.:

102/10

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.190 kg

kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=2÷4 1000 st, GRAFOPLAST