Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=25÷30 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=25÷30 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.137 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166145852

Sonepar Artikelnummer

120796815

Hersteller Artikelnummer

116/10

Hersteller Typ

116/10

Hersteller Artikel Nr.:

116/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.137 kg

kennzeichnungsträger Länge 10 mm Ø=25÷30 50 st, GRAFOPLAST