Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 15mm Ø=0,6÷1,2 1000st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 15mm Ø=0,6÷1,2 1000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190/15

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.6 .. 1.2 mm

  • Länge - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166193907

Sonepar Artikelnummer

120797224

Hersteller Artikelnummer

190/15

Hersteller Typ

190/15

Hersteller Artikel Nr.:

190/15

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.6 .. 1.2 mm

Länge:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.257 kg

kennzeichnungsträger Länge 15mm Ø=0,6÷1,2 1000st, GRAFOPLAST