Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=10÷12 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=10÷12 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109/18

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.184 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166141601

Sonepar Artikelnummer

120796736

Hersteller Artikelnummer

109/18

Hersteller Typ

109/18

Hersteller Artikel Nr.:

109/18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.184 kg

kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=10÷12 200 st, GRAFOPLAST