Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=1÷2 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=1÷2 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101/18

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1 .. 2 mm

  • Länge - 18 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166136157

Sonepar Artikelnummer

120796639

Hersteller Artikelnummer

101/18

Hersteller Typ

101/18

Hersteller Artikel Nr.:

101/18

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1 .. 2 mm

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.339 kg

kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=1÷2 1000 st