Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=8÷10 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=8÷10 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108/18

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.391 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166140956

Sonepar Artikelnummer

120796724

Hersteller Artikelnummer

108/18

Hersteller Typ

108/18

Hersteller Artikel Nr.:

108/18

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.391 kg

kennzeichnungsträger Länge 18 mm Ø=8÷10 200 st, GRAFOPLAST