Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=25÷30 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=25÷30 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 25 .. 30 mm

  • Länge - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166146057

Sonepar Artikelnummer

120796817

Hersteller Artikelnummer

116/23

Hersteller Typ

116/23

Hersteller Artikel Nr.:

116/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

25 .. 30 mm

Länge:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.181 kg

kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=25÷30 50 st