Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=5÷6 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=5÷6 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105/23

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 5 .. 6 mm

  • Länge - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166139158

Sonepar Artikelnummer

120796689

Hersteller Artikelnummer

105/23

Hersteller Typ

105/23

Hersteller Artikel Nr.:

105/23

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

5 .. 6 mm

Länge:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.323 kg

kennzeichnungsträger Länge 23 mm Ø=5÷6 500 st, GRAFOPLAST