Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=16÷18 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=16÷18 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 16 .. 18 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166143704

Sonepar Artikelnummer

120796774

Hersteller Artikelnummer

112/30

Hersteller Typ

112/30

Hersteller Artikel Nr.:

112/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

16 .. 18 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.281 kg

kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=16÷18 100 st