Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=22÷25 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=22÷25 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115/30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.274 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166145555

Sonepar Artikelnummer

120796807

Hersteller Artikelnummer

115/30

Hersteller Typ

115/30

Hersteller Artikel Nr.:

115/30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.274 kg

kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=22÷25 50 st, GRAFOPLAST