Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166137253

Sonepar Artikelnummer

120796653

Hersteller Artikelnummer

102/30

Hersteller Typ

102/30

Hersteller Artikel Nr.:

102/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.298 kg

kennzeichnungsträger Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st, GRAFOPLAST