Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 40 mm Ø=2÷4 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 40 mm Ø=2÷4 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102/40

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 40 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166137352

Sonepar Artikelnummer

120796654

Hersteller Artikelnummer

102/40

Hersteller Typ

102/40

Hersteller Artikel Nr.:

102/40

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

40 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.415 kg

kennzeichnungsträger Länge 40 mm Ø=2÷4 500 st, GRAFOPLAST