Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=10÷12 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=10÷12 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109/MT

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 12 mm

  • Länge - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166142158

Sonepar Artikelnummer

120796739

Hersteller Artikelnummer

109/MT

Hersteller Typ

109/MT

Hersteller Artikel Nr.:

109/MT

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 12 mm

Länge:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.836 kg

kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=10÷12 40 st, GRAFOPLAST