Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=16÷18 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=16÷18 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112/MT

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 16 .. 18 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166143957

Sonepar Artikelnummer

120796775

Hersteller Artikelnummer

112/MT

Hersteller Typ

112/MT

Hersteller Artikel Nr.:

112/MT

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

16 .. 18 mm

Länge:

1000 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.477 kg

kennzeichnungsträger Länge 500mm Ø=16÷18 40 st