GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=0,6÷1,2 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.6 .. 1.2 mm
Länge - 25000 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166194201
Sonepar Artikelnummer
120797225
Hersteller Artikelnummer
190/MT
Hersteller Typ
190/MT
Hersteller Artikel Nr.:
190/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 1.2 mm
Länge:
25000 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.308 kg


