GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=1÷2 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1 .. 2 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166136607
Sonepar Artikelnummer
120796642
Hersteller Artikelnummer
101/MT
Hersteller Typ
101/MT
Hersteller Artikel Nr.:
101/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1 .. 2 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.385 kg


