Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=4÷5 1 Roll 25 mt

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=4÷5 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104/MT

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 5 mm

  • Länge - 25000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166138854

Sonepar Artikelnummer

120796679

Hersteller Artikelnummer

104/MT

Hersteller Typ

104/MT

Hersteller Artikel Nr.:

104/MT

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4 .. 5 mm

Länge:

25000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.495 kg

kennzeichnungsträger Ø=4÷5 1 Roll 25 mt