Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=5÷6 1 Roll 25 mt

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=5÷6 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105/MT

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 5 .. 6 mm

  • Länge - 25000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166139455

Sonepar Artikelnummer

120796691

Hersteller Artikelnummer

105/MT

Hersteller Typ

105/MT

Hersteller Artikel Nr.:

105/MT

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

5 .. 6 mm

Länge:

25000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.565 kg

kennzeichnungsträger Ø=5÷6 1 Roll 25 mt