GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Ø=7÷8 1 Roll 25 mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107/MT
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 7 .. 8 mm
Länge - 25000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166140802
Sonepar Artikelnummer
120796715
Hersteller Artikelnummer
107/MT
Hersteller Typ
107/MT
Hersteller Artikel Nr.:
107/MT
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
7 .. 8 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.021 kg


