Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger PVC für 2 Kabelbinder 35x9 500st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger PVC für 2 Kabelbinder 35x9 500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI0935

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 9 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166517208

Sonepar Artikelnummer

120799406

Hersteller Artikelnummer

SI0935

Hersteller Typ

SI0935

Hersteller Artikel Nr.:

SI0935

Ausführung:

sonstige

Länge:

35 mm

Breite:

9 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.178 kg

kennzeichnungsträger PVC für 2 Kabelbinder 35x9 500st