Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger PVC per Cinturino 20 x 9 mm 240 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger PVC per Cinturino 20 x 9 mm 240 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI1001

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166290705

Sonepar Artikelnummer

120799408

Hersteller Artikelnummer

SI1001

Hersteller Typ

SI1001

Hersteller Artikel Nr.:

SI1001

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.178 kg

kennzeichnungsträger PVC per Cinturino 20 x 9 mm 240 st, GRAFOPLAST