Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=10mm Ø=1,5÷2,5 MC= 3000st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=10mm Ø=1,5÷2,5  MC= 3000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401/10MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Länge - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464311

Sonepar Artikelnummer

120797449

Hersteller Artikelnummer

401/10MC

Hersteller Typ

401/10MC

Hersteller Artikel Nr.:

401/10MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.538 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=10mm Ø=1,5÷2,5 MC= 3000st, GRAFOPLAST