Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=10÷14 MC= 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=10÷14 MC= 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405/12MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm

  • Länge - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464489

Sonepar Artikelnummer

120797547

Hersteller Artikelnummer

405/12MC

Hersteller Typ

405/12MC

Hersteller Artikel Nr.:

405/12MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 14 mm

Länge:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.781 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=10÷14 MC= 1000 st, GRAFOPLAST