Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=2÷4 MC= 3000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=2÷4  MC= 3000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 402/12MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464366

Sonepar Artikelnummer

120797475

Hersteller Artikelnummer

402/12MC

Hersteller Typ

402/12MC

Hersteller Artikel Nr.:

402/12MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.678 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=12mm Ø=2÷4 MC= 3000 st