Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=15mm Ø=4÷7 MC= 2000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=15mm Ø=4÷7  MC= 2000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403/15MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 7 mm

  • Länge - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464410

Sonepar Artikelnummer

120797501

Hersteller Artikelnummer

403/15MC

Hersteller Typ

403/15MC

Hersteller Artikel Nr.:

403/15MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4 .. 7 mm

Länge:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.767 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=15mm Ø=4÷7 MC= 2000 st, GRAFOPLAST