Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=18mm Ø=10÷14 MC= 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=18mm Ø=10÷14 MC= 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405/18MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm

  • Länge - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464502

Sonepar Artikelnummer

120797551

Hersteller Artikelnummer

405/18MC

Hersteller Typ

405/18MC

Hersteller Artikel Nr.:

405/18MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 14 mm

Länge:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.637 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=18mm Ø=10÷14 MC= 500 st