Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7  500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403/23

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519301

Sonepar Artikelnummer

120797504

Hersteller Artikelnummer

403/23

Hersteller Typ

403/23

Hersteller Artikel Nr.:

403/23

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.420 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7 500 st, GRAFOPLAST