Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7 MC=1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7 MC=1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403/23MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.812 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519523

Sonepar Artikelnummer

120797505

Hersteller Artikelnummer

403/23MC

Hersteller Typ

403/23MC

Hersteller Artikel Nr.:

403/23MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.812 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=23 mm Ø=4÷7 MC=1000 st, GRAFOPLAST