Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23mm Ø=14÷22 MC=500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=23mm Ø=14÷22 MC=500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406/23MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519554

Sonepar Artikelnummer

120797577

Hersteller Artikelnummer

406/23MC

Hersteller Typ

406/23MC

Hersteller Artikel Nr.:

406/23MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.079 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=23mm Ø=14÷22 MC=500 st, GRAFOPLAST