Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=30 mm Ø=1,5÷2,5 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=30 mm Ø=1,5÷2,5 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 401/30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.297 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519196

Sonepar Artikelnummer

120797458

Hersteller Artikelnummer

401/30

Hersteller Typ

401/30

Hersteller Artikel Nr.:

401/30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.297 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=30 mm Ø=1,5÷2,5 500 st, GRAFOPLAST