Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=30mm Ø=14÷22 MC= 300 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid L=30mm Ø=14÷22  MC= 300 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406/30MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 14 .. 22 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166474860

Sonepar Artikelnummer

120797579

Hersteller Artikelnummer

406/30MC

Hersteller Typ

406/30MC

Hersteller Artikel Nr.:

406/30MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14 .. 22 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.079 kg

kennzeichnungsträger Rigid L=30mm Ø=14÷22 MC= 300 st