Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Rigid Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 402/30

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.404 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166519257

Sonepar Artikelnummer

120797482

Hersteller Artikelnummer

402/30

Hersteller Typ

402/30

Hersteller Artikel Nr.:

402/30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.404 kg

kennzeichnungsträger Rigid Länge 30 mm Ø=2÷4 500 st, GRAFOPLAST