Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=10 mm Ø=2÷3,5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=10 mm Ø=2÷3,5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301/10

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 3 mm

  • Länge - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166217658

Sonepar Artikelnummer

120797432

Hersteller Artikelnummer

301/10

Hersteller Typ

301/10

Hersteller Artikel Nr.:

301/10

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 3 mm

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.276 kg

kennzeichnungsträger Snap-on L=10 mm Ø=2÷3,5 1000 st, GRAFOPLAST