Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=2,8÷5 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=2,8÷5 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 302/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.8 .. 4 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166218303

Sonepar Artikelnummer

120797439

Hersteller Artikelnummer

302/30

Hersteller Typ

302/30

Hersteller Artikel Nr.:

302/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.8 .. 4 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.430 kg

kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=2,8÷5 500 st