Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=5÷8 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=5÷8 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 303/30

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 5 .. 8 mm

  • Länge - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166218709

Sonepar Artikelnummer

120797443

Hersteller Artikelnummer

303/30

Hersteller Typ

303/30

Hersteller Artikel Nr.:

303/30

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

5 .. 8 mm

Länge:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.271 kg

kennzeichnungsträger Snap-on L=30 mm Ø=5÷8 200 st, GRAFOPLAST