Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/10

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Länge - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166195055

Sonepar Artikelnummer

120797226

Hersteller Artikelnummer

201/10

Hersteller Typ

201/10

Hersteller Artikel Nr.:

201/10

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.178 kg

kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st, GRAFOPLAST