Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=14÷22 MC=1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=14÷22 MC=1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206/10MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.099 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518366

Sonepar Artikelnummer

120797364

Hersteller Artikelnummer

206/10MC

Hersteller Typ

206/10MC

Hersteller Artikel Nr.:

206/10MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.099 kg

kennzeichnungsträger soft L=10 mm Ø=14÷22 MC=1000 st, GRAFOPLAST