Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/12

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166485675

Sonepar Artikelnummer

120797228

Hersteller Artikelnummer

201/12

Hersteller Typ

201/12

Hersteller Artikel Nr.:

201/12

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.249 kg

kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st