Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=2÷4 MC=3000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=2÷4 MC=3000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202/12MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 12 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518137

Sonepar Artikelnummer

120797257

Hersteller Artikelnummer

202/12MC

Hersteller Typ

202/12MC

Hersteller Artikel Nr.:

202/12MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.678 kg

kennzeichnungsträger soft L=12 mm Ø=2÷4 MC=3000 st