Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=1,5÷2,5 MC= 3000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=1,5÷2,5 MC= 3000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/15MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166195130

Sonepar Artikelnummer

120797231

Hersteller Artikelnummer

201/15MC

Hersteller Typ

201/15MC

Hersteller Artikel Nr.:

201/15MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5 .. 2.5 mm

Länge:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.946 kg

kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=1,5÷2,5 MC= 3000 st, GRAFOPLAST