Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=10÷14 MC=750 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=10÷14 MC=750 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205/15MC

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm

  • Länge - 15 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518328

Sonepar Artikelnummer

120797341

Hersteller Artikelnummer

205/15MC

Hersteller Typ

205/15MC

Hersteller Artikel Nr.:

205/15MC

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

10 .. 14 mm

Länge:

15 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.955 kg

kennzeichnungsträger soft L=15 mm Ø=10÷14 MC=750 st