Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 MC=3000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 MC=3000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/18MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.808 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518090

Sonepar Artikelnummer

120797233

Hersteller Artikelnummer

201/18MC

Hersteller Typ

201/18MC

Hersteller Artikel Nr.:

201/18MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.808 kg

kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=1,5÷2,5 MC=3000 st, GRAFOPLAST