Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=6÷10 MC=1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=6÷10 MC=1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204/18MC

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.782 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166518274

Sonepar Artikelnummer

120797315

Hersteller Artikelnummer

204/18MC

Hersteller Typ

204/18MC

Hersteller Artikel Nr.:

204/18MC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.782 kg

kennzeichnungsträger soft L=18 mm Ø=6÷10 MC=1000 st, GRAFOPLAST