Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=20 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - kennzeichnungsträger soft L=20 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201/20

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.443 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166195208

Sonepar Artikelnummer

120797234

Hersteller Artikelnummer

201/20

Hersteller Typ

201/20

Hersteller Artikel Nr.:

201/20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.443 kg

kennzeichnungsträger soft L=20 mm Ø=1,5÷2,5 1000 st, GRAFOPLAST